三好キカイ(旧:三好パイジョン)
SQ-612
アルミフレーム溝にネジで固定
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38772867
SQ12-612
12
30
24
60
8
5.5
70
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772876
SQ16-612
16
40
32
73
10
6.5
85
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38772885
SQ20-612
20
40
40
85
10
8.5
100
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください