SQ-603

SQ-603 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

側面や垂直軸の取付けに

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38772894SQ10-60327104010307.5
2,310
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
38772903SQ12-60327124013307.5
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772912SQ13-60327134013307.5
2,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772921SQ16-60331165016389.0
2,750
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする