三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴
直角軸の取付けに
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
13
15
22
25
30
寸法A(mm)
13
14
17.5
20
寸法L(mm)
選択してください
36
37
42
53
61
寸法C(mm)
13
14
17.5
20
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d2(Φmm)
材質
寸法d1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773043
PE4S200
8
SUS304
8
13
13
36
13
10
M4
¥
3,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773052
PC4S200
9
SUS304
9
15
13
36
13
10
M4
¥
4,070
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773061
PF4S200
10
SUS304
10
15
13
37
13
11
M4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
38773077
PG4S200
12
SUS304
12
22
14
42
14
14
M4
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
38773086
PJ4S200
13
SUS304
13
22
14
42
14
14
M4
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773095
PN4S200
16
SUS304
16
25
17.5
53
17.5
18
M5
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773104
PL4S200
19.1
SUS304
19.1
30
20
61
20
21
M5
¥
7,920
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773113
PQ4S200
20
SUS304
20
30
20
61
20
21
M5
¥
7,920
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38772964
PE3S200
8
SUS303
8
13
13
36
13
10
M4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38772973
PC3S200
9
SUS303
9
15
13
36
13
10
M4
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
38772982
PF3S200
10
SUS303
10
15
13
37
13
11
M4
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
38772991
PG3S200
12
SUS303
12
22
14
42
14
14
M4
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
38773007
PJ3S200
13
SUS303
13
22
14
42
14
14
M4
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
38773016
PN3S200
16
SUS303
16
25
17.5
53
17.5
18
M5
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
38773025
PL3S200
19.1
SUS303
19.1
30
20
61
20
21
M5
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
38773034
PQ3S200
20
SUS303
20
30
20
61
20
21
M5
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください