ステンレスマル穴パイジョン片方ボス

ステンレスマル穴パイジョン片方ボス - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ

内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法P(Φmm)
材質
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38773201PE4S2048SUS30481322351316M4
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773217PC4S2049SUS30491522351316M4
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773226PF4S20410SUS304101524371317M4
3,740
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773235PG4S20412SUS304122232461423M4
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773244PJ4S20413SUS304132232461423M4
4,730
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773253PN4S20416SUS304162536541825M5
5,280
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773262PL4S20419SUS30419.13043632030M5
6,820
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773271PQ4S20420SUS304203043632030M5
6,820
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773122PE3S2048SUS30381322351316M4
3,000
取扱い終了
返品不可
38773131PC3S2049SUS30391522351316M4
3,000
取扱い終了
返品不可
38773147PF3S20410SUS303101524371317M4
3,100
取扱い終了
返品不可
38773156PG3S20412SUS303122232461423M4
4,000
取扱い終了
返品不可
38773165PJ3S20413SUS303132232461423M4
4,000
取扱い終了
返品不可
38773174PN3S20416SUS303162536541825M5
6,300
取扱い終了
返品不可
38773183PL3S20419SUS30319.13043632030M5
6,500
取扱い終了
返品不可
38773192PQ3S20420SUS303203043632030M5
6,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする