三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工
部品やボードの取付けに
内容量
1個
全35種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
15
22
25
30
寸法d(Φmm)
選択してください
8
9
10
12
13
16
19.1
20
寸法L(mm)
選択してください
24
25
26
28
36
43
寸法A(mm)
選択してください
11
12
14
18
23
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
材質
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ねじ径M
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773454
PE4S223
15
SUS304
8
24
13
11
9
3M
M4
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773463
PC4S223
15
SUS304
9
25
13
12
9
3M
M4
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773472
PF4S223
15
SUS304
10
26
14
12
9
3M
M4
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773481
PG4S223
22
SUS304
12
28
14
14
9
3M
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773497
PJ4S223
22
SUS304
13
28
14
14
9
3M
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773506
PG4S224
22
SUS304
12
28
14
14
10
4M
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773515
PJ4S224
22
SUS304
13
28
14
14
10
4M
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773524
PN4S224
25
SUS304
16
36
18
18
13
4M
M5
¥
5,170
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773533
PG4S225
22
SUS304
12
28
14
14
10
5M
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773542
PJ4S225
22
SUS304
13
28
14
14
10
5M
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773551
PN4S225
25
SUS304
16
36
18
18
13
5M
M5
¥
5,170
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773567
PL4S225
30
SUS304
19.1
43
20
23
15
5M
M5
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773576
PQ4S225
30
SUS304
20
43
20
23
15
5M
M5
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773585
PN4S226
25
SUS304
16
36
18
18
13
6M
M5
¥
5,170
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773594
PL4S226
30
SUS304
19.1
43
20
23
15
6M
M5
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773603
PQ4S226
30
SUS304
20
43
20
23
15
6M
M5
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773612
PL4S228
30
SUS304
19.1
43
20
23
15
8M
M5
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773621
PQ4S228
30
SUS304
20
43
20
23
15
8M
M5
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773287
PE3S223
15
SUS303
8
24
13
11
9
3M
M4
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
38773296
PC3S223
15
SUS303
9
25
13
12
9
3M
M4
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38773305
PF3S223
15
SUS303
10
26
14
12
9
3M
M4
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38773314
PG3S223
22
SUS303
12
28
14
14
9
3M
M4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38773323
PJ3S223
22
SUS303
13
28
14
14
9
3M
M4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38773332
PG3S224
22
SUS303
12
28
14
14
10
4M
M4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38773341
PJ3S224
22
SUS303
13
28
14
14
10
4M
M4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38773357
PN3S224
25
SUS303
16
36
18
18
13
4M
M5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
38773366
PJ3S225
22
SUS303
13
28
14
14
10
5M
M4
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38773375
PN3S225
25
SUS303
16
36
18
18
13
5M
M5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
38773384
PL3S225
30
SUS303
19.1
43
20
23
15
5M
M5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38773393
PQ3S225
30
SUS303
20
43
20
23
15
5M
M5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38773402
PN3S226
25
SUS303
16
36
18
18
13
6M
M5
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
38773411
PL3S226
30
SUS303
19.1
43
20
23
15
6M
M5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38773427
PQ3S226
30
SUS303
20
43
20
23
15
6M
M5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38773436
PL3S228
30
SUS303
19.1
43
20
23
15
8M
M5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
38773445
PQ3S228
30
SUS303
20
43
20
23
15
8M
M5
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください