三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)
部品やボードの取付けに
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
ねじ径M
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773716
PE4S523
8
9
13
25
20
10
M3
M4
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773725
PC4S523
9
9
13
25
20
10
M3
M4
¥
3,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773734
PF4S523
10
9
13
25
20
10
M3
M4
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773743
PG4S523
12
10
16
30
23
12
M3
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773752
PJ4S523
13
10
15
30
23
12
M3
M4
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773761
PE4S524
8
10
14
30
20
10
M4
M4
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773777
PC4S524
9
10
14
30
20
10
M4
M4
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773786
PF4S524
10
10
14
30
20
10
M4
M4
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773795
PG4S524
12
12
16
30
23
12
M4
M4
¥
4,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773804
PJ4S524
13
12
15
30
23
12
M4
M4
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773813
PN4S524
16
15
19
37
30
12
M4
M5
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773822
PF4S525
10
10
14
30
20
10
M5
M4
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773831
PG4S525
12
12
14
30
23
12
M5
M4
¥
4,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38773847
PJ4S525
13
12
14
30
23
12
M5
M4
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773856
PN4S525
16
15
19
37
30
12
M5
M5
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773865
PL4S525
19.05
15
20
43
32
16
M5
M5
¥
5,940
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773874
PQ4S525
20
15
20
43
32
16
M5
M5
¥
5,940
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773883
PN4S526
16
15
18
40
30
12
M6
M5
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773892
PL4S526
19.05
15
20
46
32
16
M6
M5
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773901
PQ4S526
20
15
20
46
32
16
M6
M5
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773917
PL4S528
19.05
15
20
46
32
16
M8
M5
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773926
PQ4S528
20
15
20
46
32
16
M8
M5
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください