三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)
部品の取付けに
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじ径M
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773935
PE4S533
8
13
30
20
12
9
5
M3
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773944
PC4S533
9
13
30
20
12
9
5
M3
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773953
PF4S533
10
13
30
20
12
9
5
M3
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773962
PG4S533
12
15
32
20
16
10
5
M3
M4
¥
5,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773971
PJ4S533
13
15
32
20
16
10
5
M3
M4
¥
5,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773987
PE4S534
8
13
30
20
12
10
5
M4
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38773996
PC4S534
9
13
30
20
12
10
5
M4
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774005
PF4S534
10
13
30
20
12
10
5
M4
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774014
PG4S534
12
15
32
20
16
10
5
M4
M4
¥
5,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774023
PJ4S534
13
15
32
20
16
10
5
M4
M4
¥
5,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774032
PN4S534
16
18
41
25
16
15
6
M4
M5
¥
5,610
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774041
PE4S535
8
13
30
20
12
10
5
M5
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774057
PC4S535
9
13
30
20
12
10
5
M5
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774066
PF4S535
10
13
30
20
12
10
5
M5
M4
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774075
PG4S535
12
15
32
20
16
10
5
M5
M4
¥
5,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774084
PJ4S535
13
15
32
20
16
10
5
M5
M4
¥
5,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774093
PN4S535
16
18
41
25
16
15
6
M5
M5
¥
5,610
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774102
PL4S535
19.05
20
46
32
19
15
6
M5
M5
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38774111
PQ4S535
20
20
46
32
19
15
6
M5
M5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774127
PN4S536
16
18
41
25
16
15
6
M6
M5
¥
5,610
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774136
PL4S536
19.05
20
46
32
16
15
6
M6
M5
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774145
PQ4S536
20
20
46
32
19
15
6
M6
M5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774154
PL4S538
19.05
20
46
32
19
15
6
M8
M5
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774163
PQ4S538
20
20
46
32
19
15
6
M8
M5
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください