三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスマル穴パイジョン水平穴
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774251
PE4S600
11
11
10
16
25
6
4.5
32
8
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774267
PC4S600
11
11
10
16
25
6
4.5
32
9
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774276
PF4S600
11
11
10
16
25
6
4.5
32
10
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774285
PG4S600
14
14
10
20
30
7
4.5
38
12
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38774294
PJ4S600
14
14
10
20
30
7
4.5
38
13
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774303
PN4S600
18
18
14
26
38
9
5.5
48
16
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774312
PL4S600
20
20
14
30
42
10
5.5
52
19.1
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774321
PQ4S600
20
20
14
30
42
10
5.5
52
20
¥
8,250
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774172
PE3S600
11
11
10
16
25
6
4.5
32
8
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
38774181
PC3S600
11
11
10
16
25
6
4.5
32
9
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
38774197
PF3S600
11
11
10
16
25
6
4.5
32
10
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
38774206
PG3S600
14
14
10
20
30
7
4.5
38
12
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
38774215
PJ3S600
14
14
10
20
30
7
4.5
38
13
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
38774224
PN3S600
18
18
14
26
38
9
5.5
48
16
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
38774233
PL3S600
20
20
14
30
42
10
5.5
52
19.1
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
38774242
PQ3S600
20
20
14
30
42
10
5.5
52
20
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください