曜日別特売

ステンレスマル穴パイジョン水平

ステンレスマル穴パイジョン水平 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

600番より強固に取付けが出来ます
4 -ΦPで部品取り付けに

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法P(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38774574PE4S620111161632162583.58
6,820
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774583PC4S6201111618321625103.59
6,930
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774592PF4S6201111618321625103.510
6,930
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774601PG4S6201414724382030144.512
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774617PJ4S6201414724382030144.513
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774626PN4S6201818930482638185.516
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774635PL4S62020201038523042235.519.1
14,960
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774644PQ4S62020201038523042235.520
14,960
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774495PE3S620111161632162583.58
5,500
取扱い終了
返品不可
38774504PC3S6201111618321625103.59
5,600
取扱い終了
返品不可
38774513PF3S6201111618321625103.510
5,600
取扱い終了
返品不可
38774522PG3S6201414724382030144.512
6,100
取扱い終了
返品不可
38774531PJ3S6201414724382030144.513
6,100
取扱い終了
返品不可
38774547PN3S6201818930482638185.516
9,800
取扱い終了
返品不可
38774556PL3S62020201038523042235.519.1
11,200
取扱い終了
返品不可
38774565PQ3S62020201038523042235.520
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする