三好キカイ(旧:三好パイジョン)
USQ-200
水平垂直に確かな固定
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774653
USQ10-200
10
10
Φ19
13
14.5
14.5
M4
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38774662
USQ12-200
12
12
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774671
USQ13-200
13
13
Φ22
15
15.5
15.5
M4
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774687
USQ16-200
16
16
Φ25
20
19
19
M5
¥
9,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774696
USQ19-200
19
19
Φ29
24
21.5
21.5
M5
¥
9,790
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774705
USQ20-200
20
20
Φ29
24
21.5
21.5
M5
¥
9,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください