曜日別特売

USQ-600

USQ-600 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに

材質SUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38774714USQ10-6001014112030147Φ4.538
5,610
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
38774723USQ12-6001214112030147Φ4.538
6,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774732USQ13-6001314112030147Φ4.538
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774741USQ16-6001618152638189Φ5.548
8,470
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774757USQ19-60019192030422110.5Φ5.552
9,900
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38774766USQ20-60020192030422110.5Φ5.552
9,900
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする