三好キカイ(旧:三好パイジョン)
UBS(ベース)
芯高調整に
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法P(Φmm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
締付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774775
UBS1012
30
4.5
38
10
12
M4×25L
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774784
UBS2012
30
4.5
38
20
12
M4×35L
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774793
UBS1015
38
5.5
48
10
15(16)
M5×30L
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774802
UBS2016
38
5.5
48
20
15(16)
M5×40L
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38774811
UBS1020
42
5.5
52
10
20
M5×30L
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38774827
UBS2020
42
5.5
52
20
20
M5×40L
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください