曜日別特売

USH-204

USH-204 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

ボスを差込み任意な角度に

材質SUS304内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38775012USH1009-204109Φ19814.519M4
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775021USH10-2041010Φ19814.519M4
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775037USH1210-2041210Φ22915.522M4
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775046USH12-2041212Φ22915.522M4
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775055USH1310-2041310Φ22915.522M4
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775064USH1312-2041312Φ22915.522M4
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775073USH13-2041313Φ22915.522M4
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775082USH16-2041616Φ25111925M5
7,370
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775091USH1916-2041916Φ2913.521.530M5
7,590
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775107USH19-2041919Φ2913.521.530M5
7,590
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775116USH2019-2042019Φ2913.521.530M5
7,590
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775125USH20-2042020Φ2913.521.530M5
7,590
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする