曜日別特売

USQ-500

USQ-500 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

抜け止めや可変範囲のストッパーとして

材質SUS304内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38775134USQ10-5001013102010M4
4,290
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775143USQ12-5001216102010M4
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775152USQ13-5001316102010M4
4,620
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775161USQ16-5001619132512M5
4,950
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775177USQ19-5001921153012M5
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775186USQ20-5002021153012M5
5,940
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする