曜日別特売

USQ-503~506

USQ-503~506 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

部品の取付けに使用します
2ヶ所使用しますと自在に取付ができます

材質SUS304内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
ねじ径M
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38775195USQ10-5031013152010M3M4
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775204USQ10-5041013152010M4M4
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775213USQ12-5031216142010M3M4
4,620
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775222USQ12-5041216142010M4M4
4,620
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775231USQ13-5031316162010M3M4
4,840
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775247USQ13-5041316162010M4M4
4,840
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775256USQ16-5041619202512M4M5
5,280
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775265USQ16-5051619202512M5M5
5,390
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775274USQ19-5051921253012M5M5
6,160
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775283USQ19-5061921253012M6M5
6,270
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775292USQ20-5052021253012M5M5
6,270
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775301USQ20-5062021253012M6M5
6,270
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする