曜日別特売

USQ-233~236

USQ-233~236 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

2ヶのネジ(軸に平行)でボードや機能器具取付け

材質SUS304内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法B(mm)
ねじ径M
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38775432USQ10-233101914.5816.5M3M4
4,620
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775441USQ10-234101914.5816.5M4M4
4,620
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775457USQ12-233122215.51217.5M3M4
4,950
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775466USQ12-234122215.51217.5M4M4
4,950
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775475USQ13-233132215.51317.5M3M4
4,950
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775484USQ13-234132215.51317.5M4M4
4,950
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775493USQ16-2341625191521M4M5
5,610
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775502USQ16-2351625191521M5M5
5,610
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775511USQ19-235192921.51525M5M5
7,150
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775527USQ19-236192921.51525M6M5
7,150
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775536USQ20-235202921.51525M5M5
7,150
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
38775545USQ20-236202921.51525M6M5
7,150
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする