三好キカイ(旧:三好パイジョン)
シャフトタイプ(ネジ取付)
用途
シャフトで遠隔取付に
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38775554
BC360S-B
ブラック
6
6
15
15
10
10
10
38.5
13
7
9
M3
23
¥
4,840
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775563
BC360E-B
ブラック
8
8
20
19
13
14
13
48.5
15
8
9
M3
26
¥
5,060
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38775572
BC360C-B
ブラック
9
9
20
19
13
14
13
48
15
8
9
M3
33
¥
5,170
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775581
BC360F-B
ブラック
10
10
20
19
13
14
13
49
15
8
9
M3
37
¥
5,280
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775597
BC360G-B
ブラック
12
12
25
25
15
18
15
63
22
11
12
M4
78
¥
5,610
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38775606
BC360J-B
ブラック
13
13
25
25
15
18
15
64
22
11
12
M4
98
¥
5,610
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38775615
BC360K-B
ブラック
15
15
29
32
18
22
18
79
25
13
15
M5
138
¥
7,040
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38775624
BC360N-B
ブラック
16
16
29
32
18
22
18
81
25
13
15
M5
154
¥
7,040
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775633
BC360L-B
ブラック
19.1
19.1
37
38
22
26
22
93.2
29
14
16
M6
167
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775642
BC360Q-B
ブラック
20
20
37
38
22
26
22
94.7
29
14
18
M6
177
¥
7,920
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775651
BC360S-W
ホワイト
6
6
15
15
10
10
10
38.5
13
7
9
M3
23
¥
4,840
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38775667
BC360E-W
ホワイト
8
8
20
19
13
14
13
48.5
15
8
9
M3
26
¥
5,060
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775676
BC360C-W
ホワイト
9
9
20
19
13
14
13
48
15
8
9
M3
33
¥
5,170
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775685
BC360F-W
ホワイト
10
10
20
19
13
14
13
49
15
8
9
M3
37
¥
5,280
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775694
BC360G-W
ホワイト
12
12
25
25
15
18
15
63
22
11
12
M4
78
¥
5,610
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
返品不可
38775703
BC360J-W
ホワイト
13
13
25
25
15
18
15
64
22
11
12
M4
98
¥
5,610
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38775712
BC360K-W
ホワイト
15
15
29
32
18
22
18
79
25
13
15
M5
138
オープン
¥
8,214
¥
9,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38775721
BC360N-W
ホワイト
16
16
29
32
18
22
18
81
25
13
15
M5
154
¥
7,040
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775737
BC360L-W
ホワイト
19.1
19.1
37
38
22
26
22
93.2
29
14
16
M6
167
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38775746
BC360Q-W
ホワイト
20
20
37
38
22
26
22
94.7
29
14
18
M6
177
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください