三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法C(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38775755
BC363S-B
ブラック
6
6
15
15
10
10
10
45
9
13
6
13
23
¥
4,950
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775764
BC363E-B
ブラック
8
8
20
19
13
14
13
58
12
15
8
17
26
¥
5,390
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775773
BC363C-B
ブラック
9
9
20
19
13
14
13
58.5
12.5
15
9
18
33
¥
5,390
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775782
BC363F-B
ブラック
10
10
20
19
13
14
13
47.5
13.5
15
10
20
37
¥
5,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775791
BC363G-B
ブラック
12
12
25
25
15
18
15
59
14
22
12
21
78
¥
6,050
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38775807
BC363J-B
ブラック
13
13
25
25
15
18
15
60.5
14.5
22
13
22
98
¥
6,050
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775816
BC363K-B
ブラック
15
15
29
32
18
22
18
74.5
16.5
25
15
25
138
¥
7,810
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775825
BC363N-B
ブラック
16
16
29
32
18
22
18
77
17
25
16
26
154
¥
7,920
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775834
BC363L-B
ブラック
19.1
19.1
37
38
22
26
22
90.2
20
29
19.1
31
167
¥
8,690
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775843
BC363Q-B
ブラック
20
20
37
38
22
26
22
93.2
20.5
29
20
33
177
¥
8,800
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38775852
BC363S-W
ホワイト
6
6
15
15
10
10
10
45
9
13
6
13
23
オープン
¥
5,775
¥
6,353
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38775861
BC363E-W
ホワイト
8
8
20
19
13
14
13
58
12
15
8
17
26
¥
5,390
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775877
BC363C-W
ホワイト
9
9
20
19
13
14
13
58.5
12.5
15
9
18
33
¥
5,390
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775886
BC363F-W
ホワイト
10
10
20
19
13
14
13
47.5
13.5
15
10
20
37
¥
5,500
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775895
BC363G-W
ホワイト
12
12
25
25
15
18
15
59
14
22
12
21
78
¥
6,050
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775904
BC363J-W
ホワイト
13
13
25
25
15
18
15
60.5
14.5
22
13
22
98
¥
6,050
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775913
BC363K-W
ホワイト
15
15
29
32
18
22
18
74.5
16.5
25
15
25
138
オープン
¥
9,112
¥
10,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
38775922
BC363N-W
ホワイト
16
16
29
32
18
22
18
77
17
25
16
26
154
¥
7,920
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775931
BC363L-W
ホワイト
19.1
19.1
37
38
22
26
22
90.2
20
29
19.1
31
167
¥
8,690
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775947
BC363Q-W
ホワイト
20
20
37
38
22
26
22
93.2
20.5
29
20
33
177
¥
8,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください