曜日別特売

シャフトタイプ(垂直取付)

シャフトタイプ(垂直取付) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法L(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38775956BC364S-B101522151371031.510666
5,060
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775965BC364E-B131925201591340.514888
5,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775974BC364C-B131926201510134014999
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775983BC364F-B131929201511134114101010
5,720
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38775992BC364G-B152531252213155218121212
6,160
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776001BC364J-B152531252214155318131313
6,160
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776017BC364K-B183234292514186622151515
8,030
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776026BC364N-B183234292514186822161616
8,140
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776035BC364L-B2238393729182279.22619.119.119.1
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776044BC364Q-B2238393729182280.726202020
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776053BC364S-W101522151371031.510666
5,060
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38776062BC364E-W131925201591340.514888
5,500
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776071BC364C-W131926201510134014999
5,610
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776087BC364F-W131929201511134114101010
5,720
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776096BC364G-W152531252213155218121212
6,160
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776105BC364J-W152531252214155318131313
6,160
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776114BC364K-W183234292514186622151515
8,030
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776123BC364N-W183234292514186822161616
8,140
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776132BC364L-W2238393729182279.22619.119.119.1
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776141BC364Q-W2238393729182280.726202020
8,910
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする