三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダイレクトタイプ(ネジ取付)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D2(Φmm)
寸法K(mm)
寸法P(mm)
寸法A(mm)
寸法N(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法P(Φmm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38776157
BC06-005860B
ブラック
13
7
9
9
M3
15.5
14
5.5
26
28.5
7
19
19
M3
23
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776166
BC08-005860B
ブラック
15
8
9
12.5
M3
19.5
20
6.5
32
35
10
24
24
M4
26
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776175
BC09-005860B
ブラック
15
8
9
12.5
M3
19.5
20
6.5
32
35
10
24
24
M4
33
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776184
BC10-005860B
ブラック
15
8
9
12.5
M3
19.5
20
6.5
32
35.5
10
24
24
M4
37
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776193
BC12-005860B
ブラック
22
11
12
14
M4
24.5
24
7.5
38
45.5
12
29
29
M4
78
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776202
BC13-005860B
ブラック
22
11
12
14
M4
24.5
24
7.5
38
45.5
12
29
29
M4
98
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776211
BC15-005860B
ブラック
25
13
15
18
M5
31.5
30
9.5
48
57.5
16
37
37
M5
138
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776227
BC16-005860B
ブラック
25
13
15
18
M5
31.5
30
9.5
48
59.5
16
37
37
M5
154
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776236
BC19-005860B
ブラック
29
14
16
20
M6
35.5
35
10.5
52
64
19
41
41
M5
167
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776245
BC20-005860B
ブラック
29
14
18
20
M6
35.5
35
10.5
52
65.5
19
41
41
M5
177
¥
6,710
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776254
BC06-005860W
ホワイト
13
7
9
9
M3
15.5
14
5.5
26
28.5
7
19
3.5
M3
23
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776263
BC08-005860W
ホワイト
15
8
9
12.5
M3
19.5
20
6.5
32
35
10
24
4.5
M4
26
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776272
BC09-005860W
ホワイト
15
8
9
12.5
M3
19.5
20
6.5
32
35
10
24
4.5
M4
33
¥
4,510
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776281
BC10-005860W
ホワイト
15
8
9
12.5
M3
19.5
20
6.5
32
35.5
10
24
4.5
M4
37
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776297
BC12-005860W
ホワイト
22
11
12
14
M4
24.5
24
7.5
38
45.5
12
29
4.5
M4
78
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776306
BC13-005860W
ホワイト
22
11
12
14
M4
24.5
24
7.5
38
45.5
12
29
4.5
M4
98
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776315
BC15-005860W
ホワイト
25
13
15
18
M5
31.5
30
9.5
48
57.5
16
37
5.5
M5
138
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776324
BC16-005860W
ホワイト
25
13
15
18
M5
31.5
30
9.5
48
59.5
16
37
5.5
M5
154
¥
5,610
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776333
BC19-005860W
ホワイト
29
14
16
20
M6
35.5
35
10.5
52
64
19
41
5.5
M5
167
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776342
BC20-005860W
ホワイト
29
14
18
20
M6
35.5
35
10.5
52
65.5
19
41
5.5
M5
177
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください