三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ダイレクトタイプ(水平取付)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法P(Φmm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38776351
BC06-005863B
ブラック
13
6
9
13
9
15.5
14
5.5
26
34.5
7
19
19
M3
23
¥
4,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776367
BC08-005863B
ブラック
15
8
12
17
12.5
19.5
20
6.5
32
44
10
24
24
M4
26
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776376
BC09-005863B
ブラック
15
9
12.5
18
12.5
19.5
20
6.5
32
45
10
24
24
M4
33
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776385
BC10-005863B
ブラック
15
10
13.5
20
12.5
19.5
20
6.5
32
47.5
10
24
24
M4
37
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776394
BC12-005863B
ブラック
22
12
14
21
14
24.5
24
7.5
38
55.5
12
29
29
M4
78
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776403
BC13-005863B
ブラック
22
13
14.5
22
14
24.5
24
7.5
38
56.5
12
29
29
M4
98
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776412
BC15-005863B
ブラック
25
15
16.5
25
18
31.5
30
9.5
48
69.5
16
37
37
M5
138
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776421
BC16-005863B
ブラック
25
16
17
26
18
31.5
30
9.5
48
72.5
16
37
37
M5
154
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776437
BC19-005863B
ブラック
29
19.1
20
31
20
35.5
35
10.5
52
81
19
41
41
M5
167
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38776446
BC20-005863B
ブラック
29
20
20.5
33
20
35.5
35
10.5
52
84.5
19
41
41
M5
177
¥
7,590
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776455
BC06-005863W
ホワイト
13
6
9
13
9
15.5
14
5.5
26
34.5
7
19
3.5
M3
23
¥
4,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38776464
BC08-005863W
ホワイト
15
8
12
17
12.5
19.5
20
6.5
32
44
10
24
4.5
M4
26
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776473
BC09-005863W
ホワイト
15
9
12.5
18
12.5
19.5
20
6.5
32
45
10
24
4.5
M4
33
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776482
BC10-005863W
ホワイト
15
10
13.5
20
12.5
19.5
20
6.5
32
47.5
10
24
4.5
M4
37
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776491
BC12-005863W
ホワイト
22
12
14
21
14
24.5
24
7.5
38
55.5
12
29
4.5
M4
78
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776507
BC13-005863W
ホワイト
22
13
14.5
22
14
24.5
24
7.5
38
56.5
12
29
4.5
M4
98
¥
5,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776516
BC15-005863W
ホワイト
25
15
16.5
25
18
31.5
30
9.5
48
69.5
16
37
5.5
M5
138
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38776525
BC16-005863W
ホワイト
25
16
17
26
18
31.5
30
9.5
48
72.5
16
37
5.5
M5
154
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38776534
BC19-005863W
ホワイト
29
19.1
20
31
20
35.5
35
10.5
52
81
19
41
5.5
M5
167
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38776543
BC20-005863W
ホワイト
29
20
20.5
33
20
35.5
35
10.5
52
84.5
19
41
5.5
M5
177
¥
7,590
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください