曜日別特売

角穴タイプ(ネジ取付)

角穴タイプ(ネジ取付) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
内容量1個
全22種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法L(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38777356SQ06-001860Bブラック61510.5151039.51379M323
5,720
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777365SQ08-001860Bブラック82013191448.51589M326
5,720
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777374SQ09-001860Bブラック92014181448.51589M333
6,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777383SQ10-001860Bブラック10201419.51650.51589M337
6,160
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
38777392SQ12-001860Bブラック12251624.51863.5221112M478
6,490
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777401SQ13-001860Bブラック13251624.51864.5221112M498
6,930
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777417SQ15-001860Bブラック152920312279.5251315M5138
8,030
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777426SQ16-001860Bブラック162920312581.5251315M5154
8,140
7,798
8,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
38777435SQ19-001860Bブラック193722382693291416M6167
9,240
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777444SQ20-001860Bブラック203722382694.5291418M6177
9,350
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
38777453SQ25-001860Bブラック2545254534113.53718.520M6493
10,890
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777462SQ06-001860Wホワイト61510.5151039.51379M323
5,720
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777471SQ08-001860Wホワイト82013191448.51589M326
5,720
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777487SQ09-001860Wホワイト92014181448.51589M333
6,050
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777496SQ10-001860Wホワイト10201419.51650.51589M337
6,160
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777505SQ12-001860Wホワイト12251624.51863.5221112M478
6,490
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777514SQ13-001860Wホワイト13251624.51864.5221112M498
6,930
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777523SQ15-001860Wホワイト152920312279.5251315M5138
8,030
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777532SQ16-001860Wホワイト162920312581.5251315M5154
8,140
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777541SQ19-001860Wホワイト193722382693291416M6167
9,240
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777557SQ20-001860Wホワイト203722382694.5291418M6177
9,350
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777566SQ25-001860Wホワイト2545254534113.53718.520M6493
10,890
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする