曜日別特売

角穴タイプ(水平取付)

角穴タイプ(水平取付) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法C(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38777575SQ06-001863Bブラック61510.5151045.591361323
5,830
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777584SQ08-001863Bブラック82013191457.5121581726
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777593SQ09-001863Bブラック92014181458.512.51591833
6,270
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777602SQ10-001863Bブラック10201419.51662.513.515102037
6,380
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777611SQ12-001863Bブラック12251624.51873.51422122178
6,930
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777627SQ13-001863Bブラック13251624.51875.514.522132298
7,370
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777636SQ15-001863Bブラック152920312291.516.5251525138
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777645SQ16-001863Bブラック162920312594.517251626154
9,020
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777654SQ19-001863Bブラック1937223826110202919.131167
10,230
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777663SQ20-001863Bブラック2037223826113.520.5292033177
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777672SQ25-001863Bブラック254525453413424.53725.139493
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777681SQ06-001863Wホワイト61510.5151045.591361323
5,830
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
38777697SQ08-001863Wホワイト82013191457.5121581726
6,050
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777706SQ09-001863Wホワイト92014181458.512.51591833
6,270
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777715SQ10-001863Wホワイト10201419.51662.513.515102037
6,380
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777724SQ12-001863Wホワイト12251624.51873.51422122178
6,930
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777733SQ13-001863Wホワイト13251624.51875.514.522132298
7,370
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777742SQ15-001863Wホワイト152920312291.516.5251525138
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777751SQ16-001863Wホワイト162920312594.517251626154
9,020
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777767SQ19-001863Wホワイト1937223826110202919.131167
10,230
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777776SQ20-001863Wホワイト2037223826113.520.5292033177
10,230
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38777785SQ25-001863Wホワイト254525453413424.53725.139493
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする