三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ネジ固定タイプ
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
選択してください
15
20
25
29
37
寸法A(mm)
選択してください
21
27
31
35
45
寸法H(mm)
7
10
12
ねじ径M
M3
M4
M5
M6
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d3(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38778817
BC06-002B
6
15
21
10
7
10
M3
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778826
BC06-002W
6
15
21
10
7
10
M3
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778835
BC08-002B
8
20
27
14
10
12
M4
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778844
BC08-002W
8
20
27
14
10
12
M4
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778853
BC09-002B
9
20
27
14
10
12
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778862
BC09-002W
9
20
27
14
10
12
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778871
BC10-002B
10
20
27
14
10
12
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778887
BC10-002W
10
20
27
14
10
12
M4
¥
4,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778896
BC12-002B
12
25
31
18
10
15
M4
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778905
BC12-002W
12
25
31
18
10
15
M4
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778914
BC13-002B
13
25
31
18
10
15
M4
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778923
BC13-002W
13
25
31
18
10
15
M4
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778932
BC15-002B
15
29
35
22
12
18
M5
¥
6,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778941
BC15-002W
15
29
35
22
12
18
M5
¥
6,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778957
BC16-002B
16
29
35
22
12
18
M5
¥
6,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38778966
BC16-002W
16
29
35
22
12
18
M5
¥
6,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38778975
BC19-002B
19.05
37
45
26
12
25
M6
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778984
BC19-002W
19.05
37
45
26
12
25
M6
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38778993
BC20-002B
20
37
45
26
12
25
M6
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779002
BC20-002W
20
37
45
26
12
25
M6
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください