三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC858
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(Φmm)
球径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38779237
BC06-858B
21
6
6
6
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779246
BC06-858W
21
6
6
6
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779255
BC08-858B
27
8
8
8
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779264
BC08-858W
27
8
8
8
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779273
BC09-858B
30
9
9
9
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779282
BC09-858W
30
9
9
9
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779291
BC10-858B
33
10
10
10
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779307
BC10-858W
33
10
10
10
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779316
BC12-858B
39
12
12
12
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779325
BC12-858W
39
12
12
12
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779334
BC13-858B
42
13
13
13
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779343
BC13-858W
42
13
13
13
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779352
BC15-858B
48
15
15
15
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38779361
BC15-858W
48
15
15
15
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779377
BC16-858B
51
16
16
16
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38779386
BC16-858W
51
16
16
16
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38779395
BC19-858B
60
19
19
19.05
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779404
BC19-858W
60
19
19
19.05
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779413
BC20-858B
65
20
20
20
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779422
BC20-858W
65
20
20
20
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください