三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC860
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38779431
BC06-860B
6
13
8
7
9
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779447
BC06-860W
6
13
8
7
9
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779456
BC08-860B
8
15
10
8
9
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779465
BC08-860W
8
15
10
8
9
M3
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779474
BC09-860B
9
15
10
8
9
M3
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779483
BC09-860W
9
15
10
8
9
M3
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779492
BC10-860B
10
15
11
8
9
M3
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38779501
BC10-860W
10
15
11
8
9
M3
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779517
BC12-860B
12
22
14
11
12
M4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779526
BC12-860W
12
22
14
11
12
M4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779535
BC13-860B
13
22
15
11
12
M4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779544
BC13-860W
13
22
15
11
12
M4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38779553
BC15-860B
15
25
18
13
15
M5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779562
BC15-860W
15
25
18
13
15
M5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779571
BC16-860B
16
25
20
13
15
M5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779587
BC16-860W
16
25
20
13
15
M5
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779596
BC19-860B
19.05
29
21.5
14
16
M6
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779605
BC19-860W
19.05
29
21.5
14
16
M6
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779614
BC20-860B
20
29
23
14
18
M6
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779623
BC20-860W
20
29
23
14
18
M6
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください