三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC861
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
内容量
1個
全20種類を絞り込む
球径(Φmm)
選択してください
6
8
9
10
12
13
15
16
19.05
20
寸法D2(Φmm)
選択してください
13
15
22
25
29
寸法C(mm)
20
25
30
40
ねじ径M
M3
M4
M5
M6
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38779632
BC06-861B
6
13
8
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779641
BC06-861W
6
13
8
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779657
BC08-861B
8
15
10
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779666
BC08-861W
8
15
10
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779675
BC09-861B
9
15
10
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779684
BC09-861W
9
15
10
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779693
BC10-861B
10
15
11
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779702
BC10-861W
10
15
11
20
9
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779711
BC12-861B
12
22
14
25
12
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779727
BC12-861W
12
22
14
25
12
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779736
BC13-861B
13
22
15
25
12
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779745
BC13-861W
13
22
15
25
12
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779754
BC15-861B
15
25
18
30
15
M5
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779763
BC15-861W
15
25
18
30
15
M5
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779772
BC16-861B
16
25
20
30
15
M5
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779781
BC16-861W
16
25
20
30
15
M5
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779797
BC19-861B
19.05
29
21.5
40
16
M6
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779806
BC19-861W
19.05
29
21.5
40
16
M6
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779815
BC20-861B
20
29
23
40
18
M6
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779824
BC20-861W
20
29
23
40
18
M6
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください