三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC862
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
ねじ径M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38779833
BC06-862B
6
13
8
7
8
9.5
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779842
BC06-862W
6
13
8
7
8
9.5
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779851
BC08-862B
8
15
10
8
9
11.5
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779867
BC08-862W
8
15
10
8
9
11.5
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779876
BC09-862B
9
15
10
8
9
12
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779885
BC09-862W
9
15
10
8
9
12
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779894
BC10-862B
10
15
11
8
9
12
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38779903
BC10-862W
10
15
11
8
9
12
M3
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779912
BC12-862B
12
22
14
11
12
17
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779921
BC12-862W
12
22
14
11
12
17
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779937
BC13-862B
13
22
15
11
12
17
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779946
BC13-862W
13
22
15
11
12
17
M4
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779955
BC15-862B
15
25
18
13
15
20
M4
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779964
BC15-862W
15
25
18
13
15
20
M4
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779973
BC16-862B
16
25
20
13
15
20
M5
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779982
BC16-862W
16
25
20
13
15
20
M5
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38779991
BC19-862B
19.05
29
21.5
14
16
24
M5
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780007
BC19-862W
19.05
29
21.5
14
16
24
M5
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780016
BC20-862B
20
29
23
14
18
22.5
M5
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780025
BC20-862W
20
29
23
14
18
22.5
M5
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください