曜日別特売

BC863

BC863 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC863 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38780034BC06-863B661312913
1,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780043BC06-863W661312913
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780052BC08-863B8815151217
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780061BC08-863W8815151217
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780077BC09-863B991515.512.518
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780086BC09-863W991515.512.518
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780095BC10-863B10101517.513.520
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780104BC10-863W10101517.513.520
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780113BC12-863B121222211421
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780122BC12-863W121222211421
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780131BC13-863B13132222.514.522
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780147BC13-863W13132222.514.522
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780156BC15-863B15152526.516.525
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780165BC15-863W15152526.516.525
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780174BC16-863B161625291726
2,640
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780183BC16-863W161625291726
2,640
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780192BC19-863B19.0519.12932.52031
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780201BC19-863W19.0519.12932.52031
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780217BC20-863B20202935.520.533
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780226BC20-863W20202935.520.533
3,080
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする