三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BC864
取付け位置を延長したい場合に便利です。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38780235
BC06-864B
6
6
13
8
22
7
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780244
BC06-864W
6
6
13
8
22
7
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780253
BC08-864B
8
8
15
10
25
9
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780262
BC08-864W
8
8
15
10
25
9
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780271
BC09-864B
9
9
15
10
26
10
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780287
BC09-864W
9
9
15
10
26
10
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780296
BC10-864B
10
10
15
11
29
11
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780305
BC10-864W
10
10
15
11
29
11
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780314
BC12-864B
12
12
22
14
31
13
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780323
BC12-864W
12
12
22
14
31
13
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780332
BC13-864B
13
13
22
15
31
14
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780341
BC13-864W
13
13
22
15
31
14
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780357
BC15-864B
15
15
25
18
34
14
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780366
BC15-864W
15
15
25
18
34
14
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780375
BC16-864B
16
16
25
20
34
14
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780384
BC16-864W
16
16
25
20
34
14
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780393
BC19-864B
19.05
19.1
29
21.5
39
18
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780402
BC19-864W
19.05
19.1
29
21.5
39
18
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780411
BC20-864B
20
20
29
23
39
18
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780427
BC20-864W
20
20
29
23
39
18
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください