曜日別特売

BC865

BC865 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。

内容量1個
全20種類を絞り込む
球径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
球径(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38780436BC06-865B6612253
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780445BC06-865W6612253
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780454BC08-865B8816353
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780463BC08-865W8816353
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780472BC09-865B9918.5353
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780481BC09-865W9918.5353
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780497BC10-865B101021353
2,530
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780506BC10-865W101021353
2,530
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780515BC12-865B121223454
2,860
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780524BC12-865W121223454
2,860
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
38780533BC13-865B131325.5454
2,860
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780542BC13-865W131325.5454
2,860
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780551BC15-865B151527.5555
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780576BC15-865W151527.5555
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780585BC16-865B161629555
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780603BC16-865W161629555
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780621BC19-865B19.051933.5655
4,180
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780646BC19-865W19.051933.5655
4,180
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38780664BC20-865B202036655
4,180
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
38780673BC20-865W202036655
4,180
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする