三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ターンタイプステージ2型
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
リーマボルト加工で合わせ位置ズレ極少
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法F(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ねじ径M1
寸法L(mm)
寸法J(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38781495
MBR45-300
60
45
25
25
5
100
80
80
60
5.5ザグリ
8
85
9
10
50
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38781504
MBR60-300
74
60
35
35
6
120
100
100
80
6.5ザグリ
10
100
10
12
80
¥
22,880
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください