曜日別特売

フリータイプ

フリータイプ - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)フリータイプ - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)フリータイプ - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

W球面移動で取付面が自由自在
液晶、タッチパネル、医療、福祉介護機器、補助具取付け

内容量1個
全60種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法K(mm)
耐荷重(N)
締付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38781757BC06-85855B5062127M3
7,810
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781766BC06-85855W5062127M3
7,810
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781775BC10-85855B68103371M4
7,920
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781784BC10-85855W68103371M4
7,920
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781793BC13-85855B86134286M4
8,470
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
38781802BC13-85855W86134286M4
8,470
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781811BC16-85855B1061651223M5
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781827BC16-85855W1061651223M5
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781836BC20-85855B1262065230M5
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781845BC20-85855W1262065230M5
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781854BC06-85955B5963022M3
7,810
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781863BC06-85955W5963022M3
7,810
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781872BC10-85955B85105049M4
7,920
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781881BC10-85955W85105049M4
7,920
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781897BC13-85955B109136556M4
8,470
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781906BC13-85955W109136556M4
8,470
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781915BC16-85955B130167586M5
10,010
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781924BC16-85955W130167586M5
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781933BC20-85955B1562095102M5
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781942BC20-85955W1562095102M5
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781951BC06-85865B41.562127M3
6,820
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781967BC06-85865W41.562127M3
6,820
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781976BC10-85865B57.5103371M4
7,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781985BC10-85865W57.5103371M4
7,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38781994BC13-85865B72.5134286M4
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782003BC13-85865W72.5134286M4
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782012BC16-85865B881651223M4・M5
8,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782021BC16-85865W881651223M4・M5
8,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782037BC20-85865B1082065230M5
10,120
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782046BC20-85865W1082065230M5
10,120
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
38782055BC06-85965B50.563022M3
6,820
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782064BC06-85965W50.563022M3
6,820
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782073BC10-85965B74.5105049M4
7,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782082BC10-85965W74.5105049M4
7,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782091BC13-85965B95.5136556M4
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782107BC13-85965W95.5136556M4
7,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782116BC16-85965B112167586M4・M5
8,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782125BC16-85965W112167586M4・M5
8,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782134BC20-85965B1382095102M5
10,120
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782143BC20-85965W1382095102M5
10,120
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782152BC06-85866B3362147M3
5,830
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782161BC06-85866W3362147M3
5,830
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782177BC10-85866B471033117M4
6,160
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782186BC10-85866W471033117M4
6,160
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782195BC13-85866B591342139M4
6,930
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782204BC13-85866W591342139M4
6,930
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782213BC16-85866B701651147M4
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782222BC16-85866W701651147M4
7,370
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782231BC20-85866B902065185M5
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782247BC20-85866W902065185M5
8,580
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする