三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
寸法K(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782353
BC09-007860B
18
15
39.5
9
M3
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782362
BC09-007860W
18
15
39.5
9
M3
¥
5,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782371
BC13-007860B
26
22
46.5
12
M4
¥
5,720
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782387
BC13-007860W
26
22
46.5
12
M4
¥
5,720
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782396
BC19-007860B
35.5
29
58
16
M5
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782405
BC19-007860W
35.5
29
58
16
M5
¥
6,380
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782414
BC09-007861B
30
15
51.5
9
M3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782423
BC09-007861W
30
15
51.5
9
M3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782432
BC13-007861B
40
22
60.5
12
M4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782441
BC13-007861W
40
22
60.5
12
M4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782457
BC19-007861B
61.5
29
84
16
M5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782466
BC19-007861W
61.5
29
84
16
M5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください