三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(側面ネジ穴)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法K(Φmm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782475
BC09-007862B
39.5
18
15
9
M3
48
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782484
BC09-007862W
39.5
18
15
9
M3
48
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782493
BC13-007862B
46.5
26
22
12
M4
94
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38782502
BC13-007862W
46.5
26
22
12
M4
94
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782511
BC19-007862B
58
35.5
16
16
M5
290
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782527
BC19-007862W
58
35.5
16
16
M5
290
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください