三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法K(mm)
締付ねじ
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782536
BC09-007863B
49.5
28
15
9
12.5
M5、(パイプ締付ネジ)M4
48
¥
5,610
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782545
BC09-007863W
49.5
28
15
9
12.5
M5、(パイプ締付ネジ)M4
48
¥
5,610
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782554
BC13-007863B
57.5
37
22
13
14.5
M5、(パイプ締付ネジ)M4
94
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782563
BC13-007863W
57.5
37
22
13
14.5
M5、(パイプ締付ネジ)M4
94
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782572
BC19-007863B
75
52.5
29
19.1
20
M5、(パイプ締付ネジ)M5
290
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782581
BC19-007863W
75
52.5
29
19.1
20
M5、(パイプ締付ネジ)M5
290
¥
7,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782597
BC09-007864B
57.5
36
15
9
10
M5、(パイプ締付ネジ)M4
48
¥
5,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782606
BC09-007864W
57.5
36
15
9
10
M5、(パイプ締付ネジ)M4
48
¥
5,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38782615
BC13-007864B
66.5
46
22
13
14
M5、(パイプ締付ネジ)M4
94
¥
6,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782624
BC13-007864W
66.5
46
22
13
14
M5、(パイプ締付ネジ)M4
94
¥
6,270
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38782633
BC19-007864B
83
60.5
29
19.1
18
M5、(パイプ締付ネジ)M5
290
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782642
BC19-007864W
83
60.5
29
19.1
18
M5、(パイプ締付ネジ)M5
290
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください