三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(板面自由加工)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782651
BC09-007865B
48
9
75
53.5
3
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782667
BC09-007865W
48
9
75
53.5
3
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782676
BC13-007865B
94
13
91
70.5
4
45
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782685
BC13-007865W
94
13
91
70.5
4
45
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782694
BC19-007865B
290
19
121
98.5
5
65
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782703
BC19-007865W
290
19
121
98.5
5
65
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください