三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)
6
寸法J(mm)
1/4-20 UNC
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782737
BC13-007867B
30
30
50.5
94
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38782746
BC13-007867W
30
30
50.5
94
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782755
BC19-007867B
37
40
59.5
290
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38782764
BC19-007867W
37
40
59.5
290
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください