三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(内径ネジ穴加工)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782773
BC09-007868B
25.5
9
47
M4
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782782
BC09-007868W
25.5
9
47
M4
7
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782791
BC13-007868B
36.5
13
57
M5
11
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782807
BC13-007868W
36.5
13
57
M5
11
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38782816
BC19-007868B
48.5
19
71
M8
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782825
BC19-007868W
48.5
19
71
M8
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください