三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ボールブラケット(ネジ穴加工・ナット付き)
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
締付ねじ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38782834
BC09-007869B
18.5
40
M4
10
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782843
BC09-007869W
18.5
40
M4
10
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782852
BC13-007869B
25.5
46
M5
13
11
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782861
BC13-007869W
25.5
46
M5
13
11
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782877
BC19-007869B
33.5
56
M8
20
16
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782886
BC19-007869W
33.5
56
M8
20
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください