丸パイプ 目盛りなし

丸パイプ 目盛りなし - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(1件のレビュー)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38782956SS0605200060.50~-0.03
オープン
2,159
2,375(税込)
当日出荷
38782965SS0808200080.80~-0.03
2,780
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
38782974SS0908200090.80~-0.03
オープン
3,535
3,889(税込)
翌日出荷
38782983SS10082000100.80~-0.03
3,150
3,090
3,399(税込)
5日以内出荷
返品不可
38782992SS12082000120.80~-0.03
3,760
3,690
4,059(税込)
当日出荷
車上渡し
38783001SS13082000130.80~-0.05
オープン
4,387
4,826(税込)
当日出荷
38783017SS13122000131.20~-0.05
オープン
5,799
6,379(税込)
翌日出荷
38783026SS15152000151.50~-0.05
13,280
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
38783035SS16152000161.50~-0.05
12,170
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
38783044SS19102000191.0±0.05
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
38783053SS19202000192.0±0.05
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
38783062SS20202000202.00~-0.05
16,160
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
38783071SS25102000251.0±0.05
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
38783087SS25202000252.0±0.05
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
38783096SS3025202000302.50~-0.1
30,690
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38783105SS3225202000322.50~-0.1
32,670
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38783114SS3525202000352.50~-0.1
37,620
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38783123SS3025303000302.50~-0.1
44,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38783132SS3225303000322.50~-0.1
47,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38783141SS3525303000352.50~-0.1
56,240
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38783035
2021-08-31
用途: カーテンレールとして使用。

カーテンを設置する間口が約2m弱あり、多くのステンレスパイプが長さ1820mmであったため、2mの長さのあるこちらを使用。やや高価であるが強度も十分で満足の行く出来栄えとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする