角シャフト 目盛り付(エッチング)

角シャフト 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛り付(エッチング) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

剛性があり、たわみや振動に強い。
機器の直接取付けや追加工もできる。
食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。

公差(mm)(辺)0~-0.1内容量1個
全132種類を絞り込む
全長(mm)
目盛
辺(mm)
132種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
目盛
目盛(mm)
辺(mm)
無地部余分(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38787497SS06150SER200右方向(有効)150650×1
4,840
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787506SS08150SER200右方向(有効)150850×1
5,390
4,990
5,489(税込)
当日出荷
返品不可
38787515SS09150SER200右方向(有効)150950×1
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787524SS10150SER200右方向(有効)1501050×1
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787533SS12150SER200右方向(有効)1501250×1
5,500
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
38787542SS13150SER200右方向(有効)1501350×1
5,720
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787551SS15150SER200右方向(有効)1501550×1
6,160
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787567SS16150SER200右方向(有効)1501650×1
6,270
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787576SS19150SER200右方向(有効)1501950×1
8,030
7,490
8,239(税込)
6日以内出荷
返品不可
38787585SS20150SER200右方向(有効)1502050×1
8,250
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787594SS25150SER200右方向(有効)1502550×1
8,690
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787603SS06250SER300右方向(有効)250650×1
5,830
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787612SS08250SER300右方向(有効)250850×1
6,270
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787621SS09250SER300右方向(有効)250950×1
6,270
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787637SS10250SER300右方向(有効)2501050×1
6,270
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787646SS12250SER300右方向(有効)2501250×1
7,040
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
38787655SS13250SER300右方向(有効)2501350×1
7,370
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787664SS15250SER300右方向(有効)2501550×1
8,030
7,490
8,239(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787673SS16250SER300右方向(有効)2501650×1
8,250
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787682SS19250SER300右方向(有効)2501950×1
10,120
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787691SS20250SER300右方向(有効)2502050×1
10,560
9,790
10,769(税込)
6日以内出荷
返品不可
38787707SS25250SER300右方向(有効)2502550×1
11,330
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787716SS06300SER350右方向(有効)300650×1
6,600
5,990
6,589(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787725SS08300SER350右方向(有効)300850×1
7,150
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787734SS09300SER350右方向(有効)300950×1
7,150
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787743SS10300SER350右方向(有効)3001050×1
7,150
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787752SS12300SER350右方向(有効)3001250×1
7,810
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787761SS13300SER350右方向(有効)3001350×1
8,140
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787777SS15300SER350右方向(有効)3001550×1
8,800
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787786SS16300SER350右方向(有効)3001650×1
9,130
8,490
9,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787795SS19300SER350右方向(有効)3001950×1
11,330
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787804SS20300SER350右方向(有効)3002050×1
11,880
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787813SS25300SER350右方向(有効)3002550×1
13,090
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787822SS06500SER550右方向(有効)500650×1
8,470
7,690
8,459(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787831SS08500SER550右方向(有効)500850×1
9,020
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787847SS09500SER550右方向(有効)500950×1
9,020
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787856SS10500SER550右方向(有効)5001050×1
9,020
7,990
8,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787865SS12500SER550右方向(有効)5001250×1
10,120
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787874SS13500SER550右方向(有効)5001350×1
10,670
9,890
10,879(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787883SS15500SER550右方向(有効)5001550×1
11,770
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787892SS16500SER550右方向(有効)5001650×1
12,320
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787901SS19500SER550右方向(有効)5001950×1
14,960
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787917SS20500SER550右方向(有効)5002050×1
15,730
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787926SS25500SER550右方向(有効)5002550×1
17,930
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787935SS06150SEC200センター(有効)150625×2
4,840
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787944SS08150SEC200センター(有効)150825×2
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787953SS09150SEC200センター(有効)150925×2
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787962SS10150SEC200センター(有効)1501025×2
5,390
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787971SS12150SEC200センター(有効)1501225×2
5,500
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38787987SS13150SEC200センター(有効)1501325×2
5,720
5,390
5,929(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする