丸内キャップ(SUS304)

丸内キャップ(SUS304) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(5件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38789091PM81715329.925Φ30
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38789107PM91716331.927Φ32
1,390
1,388
1,527(税込)
当日出荷
38789116PM101718434.930Φ35
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 間違えて開けた穴のメクラ栓として使う

穴径が24mmだったのに対し、この部品は直径25mm少し大きいかなと思ったのですが、やはりすんなりとは入りませんでした。ただ穴に少しヤスリをかけ押し込んだらピッタリハマり素晴らしい物になりました。同じ24mmで隙間があるよりキチキチの方がいいようです。見た目もキレイで100点満点です。

対象商品 : 38789091
2021-09-08
用途: パイプに
建設業・工事業

プレジャーボートのパイプエンドにつっかっています。

1が参考にしています
対象商品 : 38789091
2020-11-04
用途: パイプのエンドキャップに使用
株式会社デコール製造業

展示幕のパイプのエンドキャップとして使用しました。見た目も綺麗で厚みもありとてもよかった。

対象商品 : 38789107
2018-11-07
用途: バイクのカスタム
運輸・通信業

フレームのめくらに使いました。質感がよくて満足です

対象商品 : 38789116
2017-04-17
用途: ユニットバス内壁パネルの穴塞ぎ
株式会社ワークス不動産業

本来の目的用ではないと思いますが、ちょうどよいサイズだったのとクオリティーが高く満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする