6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38789247PM4152515404M4
オープン
1,704
1,874(税込)
当日出荷
38789256PM415L3415404M4
1,720
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
返品不可
38789265PM5203220505M5
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
38789274PM520L4220505M5
2,250
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
38789283PM6233723606M6
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
38789292PM623L4923606M6
3,830
3,790
4,169(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38789247
2022-04-21
用途: バイスの留め具に
FOUR COLORSサービス業

緩めたり締めたりの頻度が高いネジをコレに置き換えました。すごく良いですね。しっかり締められます。図面は旧型ですかね。実際は棒の先端が球状になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする