三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
MC車輪 MC-STVNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602ST単体の車輪です。
耐荷重がMC-VNに比べて高く、水中での使用も可能です。
特性
耐水性
内容量
1個
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
50
65
75
100
130
150
180
200
車輪幅R(mm)
選択してください
24
32
34
42
44
45
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
車輪幅R(mm)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
ボス径db(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38794061
MC-STVN50×24
50
24
8
29
30
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38794077
MC-STVN65×34
65
34
12
39
40
¥
3,550
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38794086
MC-STVN75×32
75
32
10
36
45
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38794095
MC-STVN100×34
100
34
12
38
47
¥
6,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38794113
MC-STVN150×44
150
44
20
52
67
¥
16,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38794131
MC-STVN200×45
200
45
20
54
82
¥
29,420
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38794104
MC-STVN130×42
130
42
20
50
59
¥
8,480
取扱い終了
返品不可
38794122
MC-STVN180×45
180
45
20
54
72
¥
16,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください