ミズケイ
LED付き反射タスキ たすけ帯
LED6個使用で視認性アップ。
背丈に合わせて3段階の調節ができます。
全長(cm)
140
付属品
テスト用ボタン電池
材質
正面/PVC(塩化ビニール)、裏面/ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
幅(mm)
50
連続使用時間
約140時間
電池
ボタン電池(CR2450)
LED使用数(個)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38893671
3301505
イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
38893653
3301502
ホワイト
オープン
取扱い終了
38893662
3301504
ブルー
オープン
取扱い終了
38893687
3301506
オレンジ
オープン
取扱い終了
38893696
3301507
グリーン
オープン
取扱い終了
38893705
3301510
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください