MC801(耐候グレード) パイプ

MC801(耐候グレード) パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
(3件のレビュー)

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。

暗灰色材質MCナイロンタイプMC801内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38800763MC801-30-15-3501530350
3,520
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
38800772MC801-40-20-3502040350
5,120
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800781MC801-50-25-3502550350
6,290
3,998
4,398(税込)
65日以内出荷
返品不可
38800797MC801-55-30-3503055350
6,570
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800806MC801-60-25-3502560350
9,170
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
38800815MC801-65-40-3504065350
8,140
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800824MC801-70-25-3502570350
13,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800851MC801-80-30-3503080350
16,230
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800876MC801-90-40-3504090350
18,940
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800894MC801-100-50-35050100350
21,640
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800937MC801-110-60-35060110350
23,320
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38800955MC801-125-75-35075125350
27,630
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801016MC801-150-100-350100150350
34,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38800833MC801-70-45-3504570350
6,270
取扱い終了
返品不可
38800842MC801-75-50-3505075350
9,350
取扱い終了
返品不可
38800867MC801-80-55-3505580350
7,200
取扱い終了
返品不可
38800885MC801-90-65-3506590350
7,870
取扱い終了
返品不可
38800903MC801-100-50-1100501001100
49,150
取扱い終了
返品不可
38800912MC801-100-75-35075100350
9,180
取扱い終了
返品不可
38800921MC801-100-75-1100751001100
28,840
取扱い終了
返品不可
38800946MC801-120-70-35070120350
18,840
取扱い終了
返品不可
38800964MC801-125-75-1100751251100
62,780
取扱い終了
返品不可
38800973MC801-125-100-350100125350
11,300
取扱い終了
返品不可
38800982MC801-130-80-35080130350
20,720
取扱い終了
返品不可
38800991MC801-140-90-35090140350
23,220
取扱い終了
返品不可
38801007MC801-150-75-1100751501100
102,200
取扱い終了
返品不可
38801025MC801-150-100-11001001501100
78,480
取扱い終了
返品不可
38801034MC801-150-125-350125150350
13,820
取扱い終了
返品不可
38801043MC801-165-115-350115165350
28,260
取扱い終了
返品不可
38801052MC801-175-90-1100901751100
136,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801061MC801-175-100-350100175350
41,450
取扱い終了
返品不可
38801077MC801-175-125-350125175350
30,140
取扱い終了
返品不可
38801086MC801-175-125-11001251751100
94,160
取扱い終了
返品不可
38801095MC801-190-95-1100951901100
163,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801104MC801-200-100-11001002001100
180,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801113MC801-200-150-350150200350
35,160
取扱い終了
返品不可
38801122MC801-200-150-11001502001100
109,880
取扱い終了
返品不可
38801131MC801-210-105-11001052101100
198,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801147MC801-225-115-11001152251100
223,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801156MC801-225-175-350175225350
40,180
取扱い終了
返品不可
38801165MC801-250-125-11001252501100
280,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801174MC801-250-200-350200250350
45,210
取扱い終了
返品不可
38801183MC801-250-200-11002002501100
141,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801192MC801-275-140-11001402751100
335,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801201MC801-275-225-350225275350
50,230
取扱い終了
返品不可
38801217MC801-300-150-11001503001100
403,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801226MC801-300-250-350250300350
55,250
取扱い終了
返品不可
38801235MC801-300-250-11002503001100
172,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801244MC801-325-165-11001653251100
468,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38801253MC801-350-175-11001753501100
548,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 機械のメンテナンス

内径が40φとなっているが、内径公差(mm)-6.0~-1.0やや大きいかな。
ただ製品としては、良い

2025-04-21
用途: アンカーローラー
その他業種

外形、長さは問題なかったのですが内径が20㎜の注文のところ実際には17㎜でした。普通に考えて詐欺です。もう絶対に購入はしません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。本商品の内径公差は「-6.0~-1.0mm」となっております。

対象商品 : 38800885
2016-12-13
用途: 設備
製造業

内径65mmが必要だったのですが、届いたのは内径60mm。公差範囲内ということで交換もできずでした。もう少し精度のある部材が欲しいですし、公差が荒い旨をもっと注記するべきだと思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする