曜日別特売

MC703HL(摺動グレード) 板

MC703HL(摺動グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関

幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
厚さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38801576MC703HL-5-600-12005
44,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801585MC703HL-7-600-12007
60,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801594MC703HL-10-600-120010
78,060
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801603MC703HL-12-600-120012
93,680
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801612MC703HL-15-600-120015
117,100
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801621MC703HL-20-600-120020
151,210
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801637MC703HL-25-600-120025
188,980
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38801646MC703HL-30-600-120030
216,230
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38801655MC703HL-35-600-120035
252,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38801664MC703HL-40-600-120040
274,210
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38801673MC703HL-45-600-120045
308,480
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38801682MC703HL-50-600-120050
325,210
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2968:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする