曜日別特売

MC703HL(摺動グレード) パイプ

MC703HL(摺動グレード) パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関

紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0内径公差(mm)-6.0~-1.0内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38801761MC703HL-50-25-5002550500
9,990
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
38801786MC703HL-60-25-5002560500
14,920
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801804MC703HL-70-25-5002570500
21,120
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38801813MC703HL-75-30-5003075500
23,350
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801822MC703HL-80-30-5003080500
25,740
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801831MC703HL-90-30-5003090500
33,240
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801847MC703HL-100-30-50030100500
42,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801856MC703HL-110-35-50035110500
48,270
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801865MC703HL-120-35-50035120500
58,520
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38801777MC703HL-55-25-5002555500
9,160
取扱い終了
返品不可
38801795MC703HL-65-25-5002565500
13,330
取扱い終了
返品不可
38801874MC703HL-130-35-50035130500
50,770
取扱い終了
返品不可
38801883MC703HL-140-40-50040140500
58,250
取扱い終了
返品不可
38801892MC703HL-150-40-30040150300
41,080
取扱い終了
返品不可
38801901MC703HL-160-40-30040160300
47,030
取扱い終了
返品不可
38801917MC703HL-175-100-350100175350
46,280
取扱い終了
返品不可
38801926MC703HL-175-125-350125175350
33,600
取扱い終了
返品不可
38801935MC703HL-180-40-30040180300
59,740
取扱い終了
返品不可
38801944MC703HL-200-40-30040200300
74,920
取扱い終了
返品不可
38801953MC703HL-200-150-350150200350
39,580
取扱い終了
返品不可
38801962MC703HL-225-50-30050225300
94,100
取扱い終了
返品不可
38801971MC703HL-225-175-350175225350
44,820
取扱い終了
返品不可
38801987MC703HL-250-50-30050250300
117,230
取扱い終了
返品不可
38801996MC703HL-250-200-350200250350
50,770
取扱い終了
返品不可
38802005MC703HL-275-50-30050275300
142,640
取扱い終了
返品不可
38802014MC703HL-275-225-350225275350
56,750
取扱い終了
返品不可
38802023MC703HL-300-50-30050300300
170,940
取扱い終了
返品不可
38802032MC703HL-300-250-350250300350
61,980
取扱い終了
返品不可
38802041MC703HL-350-50-30050350300
233,720
取扱い終了
返品不可
38802057MC703HL-350-300-350300350350
73,160
取扱い終了
返品不可
38802066MC703HL-400-350-350350400350
84,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2536:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする