MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロンタイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38802075MC602ST-5-600-12005
44,830
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802084MC602ST-7-600-12007
60,300
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802093MC602ST-10-600-120010
78,060
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802102MC602ST-12-600-120012
93,680
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802111MC602ST-15-600-120015
117,100
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802127MC602ST-20-600-120020
151,210
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802136MC602ST-25-600-120025
188,980
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38802145MC602ST-30-600-120030
216,230
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする